Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10581050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784264297
EAN/GTIN:
     4317784264297
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,048 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 10,5 mm, din 1897, format kurzbohrer, 4317784264297;3010581050;10581050;Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 10, 50mm FORMAT;4317784264297;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,08*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,61*
Lager 4682
33
1
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,61*
3 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.