Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10581450
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784264426
EAN/GTIN:
     4317784264426
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,122 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, format kurzbohrer, din 1897, 4317784264426;3010581450;10581450;Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 14, 50mm FORMAT;4317784264426;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,57*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 11,15*
Lager 4682
6
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,32*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 8,56*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.