Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10670045
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784111799
EAN/GTIN:
     4317784111799
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8,0x305mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,095 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 8mm, din 1869, din 1869 typ tf, 4317784111799;3010670045;10670045;Spiralbohrer DIN1869 HSS Typ TF 8, 0x305mm FORMAT;4317784111799;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 18,26*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 18,28*
Lager 4682
33
€ 7,90*
ab € 13,68*
€ 18,83*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 14,18*
€ 19,98*
1 Tag
18
€ 8,50*
ab € 15,61*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.