Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10730420
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724746
EAN/GTIN:
     4317784724746
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,20mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 4,2mm, din 338, din 338 fortis, 4317784724746;3010730420;10730420;Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4, 20mm FORTIS;4317784724746;FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,80*
Lager 4682
178
1
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,88*
5 Tage
164
1
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 0,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 1,03*
5 Tage
164
1
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.