Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10730430
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724739
EAN/GTIN:
     4317784724739
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,30mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, din 338 4,3mm, 4317784724739;3010730430;10730430;Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4, 30mm FORTIS;4317784724739;FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,91*
Lager 4682
108
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,99*
5 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,77*
€ 1,16*
5 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.