Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10731280
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723893
EAN/GTIN:
     4317784723893
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,80mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, spiralbohrer din 338 12,75mm, 4317784723893;3010731280;10731280;Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12, 80mm FORTIS;4317784723893;FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,29*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,78*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,85*
Lager 4682
21
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,11*
3 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.