Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11260160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784206259
EAN/GTIN:
     4317784206259
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1,6mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, 4317784206259;3011260160;11260160;Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1, 6mm FORMAT;4317784206259;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,74*
Lager 4682
108
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,78*
4 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,85*
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.