Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11830180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784533782
EAN/GTIN:
     4317784533782
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,80mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Automatenbohrer, Kurzbohrer, bohrer din 6539, 4317784533782;3011830180;11830180;Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1, 80mm FORMAT;4317784533782;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
5
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,93*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 3,20*
Lager 4682
12
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,23*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,31*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.