Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11860350
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784533232
EAN/GTIN:
     4317784533232
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, 4317784533232;3011860350;11860350;Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 3, 50mm FORMAT;4317784533232;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,15*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,87*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,91*
€ 7,08*
Lager 4682
46
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,16*
3 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.