Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11860900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784533577
EAN/GTIN:
     4317784533577
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,085 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, 4317784533577;3011860900;11860900;Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 9, 0mm FORMAT;4317784533577;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 30,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 31,67*
Lager 4682
11
€ 7,90*
ab € 23,38*
€ 31,70*
3 Tage
11
€ 4,30*
ab € 24,02*
€ 33,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.