Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11910800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125123
EAN/GTIN:
     4317784125123
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 8037, 4317784125123;3011910800;11910800;Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 8mm FORMAT;4317784125123;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
10
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,74*
1 Tag
66
1
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 10,31*
Lager 4682
65
1
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,42*
4 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,17*
1 Tag
65
1
€ 8,50*
ab € 8,52*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.