Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11960160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558495
EAN/GTIN:
     4317784558495
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,60mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 1,6mm, din 338 typ n, din 338, 4317784558495;3011960160;11960160;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1, 60mm FORMAT;4317784558495;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 4,08*
Lager 4682
52
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,13*
3 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,20*
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.