Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-12591400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103381
EAN/GTIN:
     4317784103381
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 14mm
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,098 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, format steinbohrer, 4317784103381;3012591400;12591400;Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT;4317784103381;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,95*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,15*
Lager 4682
29
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,34*
5 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.