Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 14x150/90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784103381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012591400
EAN/GTIN:
     4317784103381
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 14mm
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
90 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge ca.:
150 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012591400
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, format steinbohrer, Stein-Bohrer, Werkzeug, 8039, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, DIN8039, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012591400, 12591400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,95*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,15*
3 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,34*
5 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.