Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15002400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080101
EAN/GTIN:
     4317784080101
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle DIN206 HSS Form B 24,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,673 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 24mm, din 206, din206 format, 4317784080101;3015002400;15002400;Handreibahle DIN206 HSS Form B 24, 0mm FORMAT;4317784080101;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 6,90*
ab € 35,37*
€ 46,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,54*
€ 47,44*
Lager 4682
4
€ 7,90*
ab € 37,85*
€ 48,88*
3 Tage
9
€ 4,30*
ab € 38,54*
€ 51,07*
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.