Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15121300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252928
EAN/GTIN:
     4317784252928
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietlochreibahle DIN311 HSS 13,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,200 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietlochreibahle 13 mm, din 311, format nietlochreibahle, 4317784252928;3015121300;15121300;Nietlochreibahle DIN311 HSS 13, 0mm FORMAT;4317784252928;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 32,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,44*
€ 32,52*
Lager 4682
8
€ 7,90*
ab € 25,01*
€ 33,30*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 26,09*
€ 35,24*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 28,58*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.