Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 160-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-160-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572614907
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 160-1X10FT, 160-1X10FT, ,PHC 160-1X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
60,58 mm
Breite:
47,80 mm
Gewicht:
30,36 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, PHC 160-1X10FT;Ketten;160-1X10FT;Ketten PHC 160-1X10FT;Kette;Kette PHC 160-1X10FT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 287,94*
Frei Haus
ab € 410,23*
€ 489,53*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,20*
€ 676,74*
Frei Haus
ab € 642,68*
€ 727,70*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,74*
€ 805,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,88*
€ 757,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,38*
€ 738,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.