Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 50SH-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 50.8mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679748
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572614907
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 50SH-1
Teilung = 50.8mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 10ft
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
50SH-1
Teilung:
50.8mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
10ft
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 2679748, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC1601X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 235,65*
€ 290,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 411,80*
€ 491,41*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,12*
€ 673,53*
Frei Haus
ab € 642,39*
€ 723,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,91*
€ 574,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.