| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4682-2.113-084.0 Herst.-Nr.: 2.113-084.0 EAN/GTIN: 4066529118813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kärcher eco!Booster TR 030 Powerdüse
Der eco!Booster ist für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengröße 030. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wird Luft angesaugt, um den Wasserstrahl zu leiten. So kann in kürzerer Zeit ein erstklassiges Reinigungsergebnis erzielt werden, was für Bereiche wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung ausschlaggebend ist. Die Flächenleistung des eco!Booster ist im Vergleich zur Kärcher Powerdüse um 50 Prozent höher. Darüber hinaus ist durch die vergrößerte Strahlbreite eine Effizienzsteigerung möglich, die zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch führt. Ideal für die Reinigung empfindlicher Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Der eco!Booster ist für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengröße 030. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wird Luft angesaugt, um den Wasserstrahl zu leiten. So kann in kürzerer Zeit ein erstklassiges Reinigungsergebnis erzielt werden, was für Bereiche wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung ausschlaggebend ist. Die Flächenleistung des eco!Booster ist im Vergleich zur Kärcher Powerdüse um 50 Prozent höher. Darüber hinaus ist durch die vergrößerte Strahlbreite eine Effizienzsteigerung möglich, die zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch führt. Ideal für die Reinigung empfindlicher Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände. | Technische Daten: | - Druck: max. 300 bar - Temperatur: max. 85 °C - Düsengröße: 30 - Anschlussgewinde: EASY!Lock - Gewicht inkl. Verpackung: 0,532 kg | Lieferumfang: | 1 x Kärcher eco!Booster TR 030 Powerdüse | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,11* | € 106,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4682 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 86,53* | € 106,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,10* | € 106,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|