Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Spherical Roller Bearing 23064EJW25W507C08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-23064EJW25W507C08 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     23064EJW25W507C08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Timken Spherical Roller Bearing 23064EJW25W507C08
Weitere Informationen:
Bohrung:
320,00 mm
Außendurchmesser:
480,00 mm
Breite:
121,00 mm
Gewicht:
74,026 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Spherical Roller Bearing;23064EJW25W507C08 TIM;23064EJW25W507C08
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.410,60*
€ 2.564,73*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,64*
€ 2.577,15*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.486,08*
€ 2.638,39*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,15*
€ 3.066,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,54*
€ 3.037,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.475,80*
€ 2.946,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.435,69*
€ 2.898,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,64*
€ 2.886,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.