Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21023064EJW25W507C08 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB_TYPE_EJ.jpg
SRB_TYPE_EJ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21023064EJW25W507C08
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     23064EJW25W507C08
EAN/GTIN:
     0087796150881
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 480 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 320 Dynamische Tragzahl kN: 2410 Käfigmaterial: Stahl Lagerbreite mm: 121 Statische Tragzahl kN: 3880
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
480
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
320
Dynamische Tragzahl kN:
2410
Käfigmaterial:
Stahl
Lagerbreite mm:
121
Statische Tragzahl kN:
3880
Weitere Suchbegriffe: 23064EJW25W507C08, 21023064EJW25W507C08
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.399,41*
€ 2.519,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.406,22*
€ 2.531,78*
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.482,18*
€ 2.592,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,45*
€ 3.085,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.573,13*
€ 3.062,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.513,25*
€ 2.990,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.482,18*
€ 2.953,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.