Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     4682-27970300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784551601
EAN/GTIN:
     4317784551601
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 6mm vhm 3 schneiden, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, 4317784551601;3027970300;27970300;Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 3mm FORMAT GT;4317784551601;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,72*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 13,59*
Lager 4682
34
1
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,74*
3 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 9,67*
€ 13,81*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 10,15*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.