| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-30220 TIM Herst.-Nr.: 30220 EAN/GTIN: 0053893458861 |
| |
|
| | |
| Timken Metric Tapered Roller Bearing 30220 Weitere Informationen: | | Bohrung: | 100,00 mm | Außendurchmesser: | 180,00 mm | Breite: | 37,00 mm | Gewicht: | 3,68 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Tapered Roller Bearing;30220 TIM;30220 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,44* | € 88,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,61* | € 97,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 80,43* | € 99,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 76,51* | € 104,94* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,27* | € 109,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|