Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030220 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030220
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30220
EAN/GTIN:
     0013992422545
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 180 Außendurchmesser Zoll: 7,0866 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 100 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 357 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 37 Statische Tragzahl kN: 375
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
180
Außendurchmesser Zoll:
7,0866
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
100
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
357
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
37
Statische Tragzahl kN:
375
Weitere Suchbegriffe: 30220, 21030220
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 88,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 97,33*
6 Tage
10
€ 10,00*
ab € 80,69*
€ 98,96*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 75,60*
€ 104,68*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,93*
€ 109,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.