| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-32044X TIM Herst.-Nr.: 32044X EAN/GTIN: 0053893869636 |
| |
|
| | |
| Timken Metric Tapered Roller Bearing 32044X Weitere Informationen: | | Bohrung: | 220,00 mm | Außendurchmesser: | 340,00 mm | Breite: | 76,00 mm | Gewicht: | 24,2 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Tapered Roller Bearing;32044X TIM;32044X |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 734,71* | € 800,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 784,91* | € 854,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,84* | € 878,25* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 917,96* | € 1.000,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 930,61* | € 1.006,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|