Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032044X TIMKEN ISOCLASS Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032044X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32044X
EAN/GTIN:
     0053893869636
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 340 Außendurchmesser Zoll: 13,3858 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 220 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 994 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 76 Statische Tragzahl kN: 1800
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
340
Außendurchmesser Zoll:
13,3858
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
220
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
994
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
76
Statische Tragzahl kN:
1800
Weitere Suchbegriffe: 21032044X, 32044X
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 733,88*
€ 788,15*
7 Tage
14
€ 10,00*
ab € 781,35*
€ 841,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,42*
€ 864,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,28*
€ 984,16*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 925,18*
€ 990,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,67*
€ 1.178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,29*
€ 1.164,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,87*
€ 1.137,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,39*
€ 1.120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,18*
€ 1.100,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.