Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB Tape GPH-110GF grau, 12mm x 33m, 1.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 12 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 12 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     4682-4046719937608
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4046719937608
EAN/GTIN:
     4046719937608
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 12mm x 33m, 1.1mm
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 25,97*
1 Tag
18
18
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 26,22*
1 Tag
18
18
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 26,36*
1
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 27,91*
Lager 4682
18
18
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,6994* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 507,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.