Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4682-4932493145 Herst.-Nr.: 4932493145 EAN/GTIN: 4058546480165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Milwaukee MXF DCD350 DR MX FUEL™ Kernbohrständer für DCD350
Ein höhenverstellbarer Griff für den Motor und ein einfach zu erreichender Griff für die Tiefeneinstellung erleichtern die Bedienung mit einer Hand Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ System Zur Verwendung mit dem akkubetriebenen Kernbohrgerät MXF DCD350, für Bohrungen bis zu ⌀ 350 mm Kann mit einer Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden Einstellbarer Gleitschlitten Große Räder sorgen für einen einfachen Transport vor Ort Werkzeuglose Installation der MX FUEL™DCD350-Motoreinheit in wenigen Sekunden dank des Schnellverschlussmechanismus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Ein höhenverstellbarer Griff für den Motor und ein einfach zu erreichender Griff für die Tiefeneinstellung erleichtern die Bedienung mit einer Hand Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ System Zur Verwendung mit dem akkubetriebenen Kernbohrgerät MXF DCD350, für Bohrungen bis zu ⌀ 350 mm Kann mit einer Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden Einstellbarer Gleitschlitten Große Räder sorgen für einen einfachen Transport vor Ort Werkzeuglose Installation der MX FUEL™DCD350-Motoreinheit in wenigen Sekunden dank des Schnellverschlussmechanismus | Lieferumfang: | Im Karton | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.748,19* | € 1.822,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.766,25* | € 1.832,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.819,00* | € 1.895,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4682 | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.959,42* | € 2.041,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.772,21* | € 2.043,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|