Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933478705 Herst.-Nr.: 4933478705 EAN/GTIN: 4058546348984 |
| |
|
| | |
| Milwaukee IRPL250 Akku-Leuchte Weitere Informationen: | | Beschreibung: | TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m · Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67) · Der Laserpointer bietet die für die Kommunikation auf der Baustelle erforderliche Genauigkeit · Geschütze Beißzone · Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit · Den internen Akku von Milwaukee Rechargeable™ bequem mit einem Micro-USB-Kabel von der USB-Stromquelle oder der Steckdose aufladen (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten). · Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand · Einstellbarer / abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung · Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern · USB-Kabel im Lieferumfang enthalten · · · | Technische Daten: | System Internal rechargeable · Leuchtmittel LED · Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen) 250 / - / 50 / - · Max. Laufzeit [h] 1.5/ - / 8 / - · Gewicht mit Akku (kg) 0.06 · · · · · · · · | Lieferumfang: | Integrierte Batterie, USB-Kabel, Blister | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, Milwaukee;Milwaukee IRPL250 Akku-Leuchte;4933478705;4058546348984 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,07* | € 44,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,52* | € 44,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,10* | € 45,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,51* | € 45,74* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,51* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|