Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 ARFHP-0 M18™ Akku-Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933492110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492110
EAN/GTIN:
     4058546414771
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
milwaukee akku-ventilator
akku ventilator
Milwaukee M18 ARFHP-0 M18™ Akku-Ventilator

Drei Geschwindigkeitsstufen für einen optimierten Luftstrom von bis zu 21,6 Metern pro Stunde Der verstellbare Kopf ermöglicht es dem Anwender, den Ventilator in verschiedenen Höhen und Positionen über einen Bereich von 360° zu nutzen Effiziente Luftzirkulation lässt die Luft bis zu 5.775 m³/m zirkulieren Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität Gummifüße sorgen für Stabilität und verhindern Kratzer auf der Oberfläche Neun Stunden Laufzeit auf Stufe eins mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akkupack AC/DC, ermöglicht dem Anwender den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder AC-Strom, wenn verfügbar Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drei Geschwindigkeitsstufen für einen optimierten Luftstrom von bis zu 21,6 Metern pro Stunde Der verstellbare Kopf ermöglicht es dem Anwender, den Ventilator in verschiedenen Höhen und Positionen über einen Bereich von 360° zu nutzen Effiziente Luftzirkulation lässt die Luft bis zu 5.775 m³/m zirkulieren Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität Gummifüße sorgen für Stabilität und verhindern Kratzer auf der Oberfläche Neun Stunden Laufzeit auf Stufe eins mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akkupack AC/DC, ermöglicht dem Anwender den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder AC-Strom, wenn verfügbar Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Technische Daten:
Geschwindigkeitseinstellungen: 3 Luftvolumen Stufe 1 / 2 : 3.058 / 4.075 Luftvolumenstrom Stufe 1 / 2 / 3 [m/Std]: 12.960 / 16.560 / 21.600 Gewicht [kg]: 7,7
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Gewicht:
4,07 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4933492110;4058546414771;Milwaukee M18 ARFHP-0 M18™ Akku-Ventilator;Milwaukee
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 316,38*
€ 382,94*
€ 5,95*
ab € 320,19*
€ 384,93*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,07*
€ 414,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,54*
€ 418,13*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.