Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtung LOCTITE 572 TTL 50 ml Tube EGFD Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 572 TTL 50ML EGFD 142611 Gewindedichung Grobgewinde mittelfest
LOCTITE 572 TTL 50ML EGFD 142611 Gewindedichung Grobgewinde mittelfest
LOCTITE 572 TTL 50ML EGFD 142611 Gewindedichung Grobgewinde mittelfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-572/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142611
EAN/GTIN:
     5010266572321
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Gewindedichtung LOCTITE 572 TTL 50 ml Tube EGFD Henkel

Loctite® 572 Gewindedichtung

• Mittelfeste Gewindedichtung auf Methacrylatbasis
• Thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verringern
• Langsam härtend, damit Anschlüsse nachjustiert werden können
• Für Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall
• Für Grobgewinde
• Gewindegröße: max. bis M80
• Losbrechmoment: 7 Nm

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, Henkel;Loctite;LOCTITE 572 TTL 50ML EGFD Gewindedichtung Henkel;5010266572321
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
14
1
€ 7,90*
ab € 17,71*
€ 23,43*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 17,76*
€ 23,45*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 24,40*
1
€ 4,00*
ab € 18,36*
€ 24,40*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3542* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023395
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.