Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
>
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 1,8x0,3x60mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-63660018
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118004001
EAN/GTIN:
4013288031884
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 1,8x0,3x60mm Wera
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Premium Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
esd schlitz-schraubendreher
,
schlitz-schraubendreher 1,8
,
4013288031884;3063660018;63660018;Elektronik- Schraubendreher Schlitz 1
,
8x0
,
3x60mm Wera;05118004001;Wera
Angebote
(44)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
115
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 2,78*
Lager 6C8MS
2 Tage
115
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,03*
Lager 260
7 Tage
115
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,13*
Lager 4682
3 Tage
118
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,16*
Lager 214
4 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm, 05118002001
Wera
05118002001
ab € 2,03*
Zubehör
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.40 x 2.0 x 60 mm, 05118006001
Wera
05118006001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen