Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Elektronik- Schraubendreher T8x60mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-63720008
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118046001
EAN/GTIN:
4013288032249
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Elektronik- Schraubendreher T8x60mm Wera
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Premium Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
ESD-Schraubendreher (TORX)
,
ESD-Schraubendreher TORX
,
ESD-Schraubenzieher TORX
,
ESD-TORX-Schraubendreher
,
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
torx -schraubendreher t 8x 60mm wera
,
torx uhrmacher-schraubendreher
,
wera schraubendreher torx
,
4013288032249;3063720008;63720008;Elektronik- Schraubendreher T8x60mm Wera;05118046001;Wera
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,45*
Lager 6C8MS
1 Tag
53
20
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,87*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,87*
€ 4,95*
Lager 4682
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 60 mm, 05118050001
Wera
05118050001
ab € 3,06*
Zubehör
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 7 x 60 mm, 05118044001
Wera
05118044001
ab € 3,26*
Zubehör
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 9 x 60 mm, 05118048001
Wera
05118048001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen