Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-7830411880 Herst.-Nr.: 30411880 EAN/GTIN: 4026212047097 |
| |
|
| | |
| Zusatzboden für Steckregal META CLIP 150, Höhe: 40mm, Länge: 1000mm, Tiefe: 400mm, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, inkl. 4 Fachbodenträger Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Mini-Rack Regal, Regal Mini-Rack, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Rack Zubehör, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, rack zubehör, 7830411880;4026212047097;30411880;Fachboden SPEED RACK B1800xT850 mm Spanplatte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,94* | € 122,97* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,95* | € 122,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,12* | € 129,68* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,96* | € 130,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,85* | € 130,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|