Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal WS 2000 B2500xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlböden Fachlast 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2500 x 2500 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2500 x 2500 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2500 x 2500 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Artikel-Nr.:
     4682-7830490190
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30490190
EAN/GTIN:
     4004514200952
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannregal WS 2000 B2500xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlböden Fachlast 400kg
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal ar, multiplus regal, weitspannregal 80cm tiefe, 7830490190;4004514200952;30490190;Weitspannregal WS 2000 B2500xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlböden Fachlast 400kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,63*
€ 497,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,38*
€ 497,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,48*
€ 526,24*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 529,41*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,21*
€ 559,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,77*
€ 666,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,38*
€ 644,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,14*
€ 627,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,11*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 62,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,30*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 73,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 81,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 81,99*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 87,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 92,59*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 103,11*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 74,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 79,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 82,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.