Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen T0 300X3 mm 66%


Menge:  m²  
Produktinformationen
Lamellen T0 300X3 mm 66%
Lamellen T0 300X3 mm 66%
Lamellen T0 300X3 mm 66%
Artikel-Nr.:
     4682-7830625157
Herst.-Nr.:
     30625157
EAN/GTIN:
     4332163201601
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamelle für streifenvorhang
Lamellen T0 300X3 mm 66%
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 7830625157;4332163201601;30625157;Lamellen T0 300X3 mm 66%
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,05*
€ 69,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,17*
€ 73,69*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 78,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 80,34*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 78,26*
€ 93,13
pro m²
ab 2 m²
€ 76,80*
€ 91,39
pro m²
ab 5 m²
€ 74,75*
€ 88,95
pro m²
ab 10 m²
€ 70,67*
€ 84,10
pro m²
ab 20 m²
€ 68,74*
€ 81,80
pro m²
ab 3000 m²
€ 59,86*
€ 71,23
pro m²
1 m² enthält 1 Meter (ab € 59,86* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.