Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookakku
>
Artikel
Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 7035,2x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je Fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-7830933258
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
30933258
EAN/GTIN:
4047417511312
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 7035,2x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je Fach
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Betriebseinrichtung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fächerschrank
,
Akku Mobiltelefon
,
Akku für Handy
,
Akku für Handys
,
Akkus für Handys
,
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
Akku für Laptop
,
Akku für Laptops
,
Akku für Notebook
,
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
fächer-schrank ral 7035
,
fächer schrank
,
fächerschrank sockel
,
7830933258;4047417511312;30933258;Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 7035
,
2x4 Fächer 1x230V
,
1xRJ45 je Fach
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.747,40*
€ 1.800,75*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,64*
€ 1.800,76*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.679,99*
€ 1.801,32*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.752,54*
€ 1.806,48*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,08*
€ 1.842,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,48*
€ 2.149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,57*
€ 2.145,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,02*
€ 2.114,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,14*
€ 2.095,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,54*
€ 2.085,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axialventilator, inkl. Anschlusskabel, für Akku-Ladeschränke.
Lista
57.467.000
ab € 218,40*
Zubehör
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher WKL 6 PRO, nachfüllbar, Brandlasse A, 6 l
GLORIA
803841.0000
ab € 95,33*
Zubehör
Wasserfeuerlöscher WKL 9 PRO 9l Aufladegerät Brandkl.27 A m.Wandh.GLORIA
GLORIA
803851.0000
ab € 110,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen