Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller ROLOC M14 76,2mm weich 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit M14-Aufnahme, 76,2 mm, soft
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit M14-Aufnahme, 76,2 mm, soft
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit M14-Aufnahme, 76,2 mm, soft
Artikel-Nr.:
     4682-82450020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     84994
EAN/GTIN:
     0051144849949
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller ROLOC M14 76,2mm weich 3M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: stützteller roloc 76,2 mm, haftstützteller, 3m haftstützteller, 0051144849949;3082450020;82450020;Stützteller ROLOC M14 76, 2mm weich 3M;84994;3M
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 25,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,96*
€ 25,34*
Lager 4682
13
1
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 25,38*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 18,91*
€ 25,92*
1
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.