Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Stützteller M14 ROLOC 76,2mm weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Stützteller M14 ROLOC 76,2mm weich
3M Stützteller M14 ROLOC 76,2mm weich
3M Stützteller M14 ROLOC 76,2mm weich
3M Stützteller M14 ROLOC 76,2mm weich
Artikel-Nr.:
     5417B-330905
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000045693
EAN/GTIN:
     0051144849949
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Roloc(TM)-Stützteller

Roloc(TM)-Schleifwerkzeuge für die Oberflächenbearbeitung Das Roloc(TM) Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbliche Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi.

Passend für Roloc(TM)-Schleifscheiben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zur Aufnahme von:
Roloc™-Schleifscheiben
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø:
76,2 mm
Hersteller:
3M
Durchmesser:
76,2
für Ø:
76,2 mm
Aufnahme:
M14
Gewinde:
M 14
Härte:
weich
Weitere Suchbegriffe: stützteller roloc 76,2 mm, haftstützteller, 3m haftstützteller, Stützteller M14 ROLOC 76,2mm weich 3M
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 25,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,96*
€ 25,34*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 25,38*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 18,91*
€ 25,92*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.