Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Metalltaschenlampe
>
Artikel
Akku-Taschenlampe P6R Core 15-600/900Lumen Ledlenser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-90580055
Hersteller:
Ledlenser
Herst.-Nr.:
502179
EAN/GTIN:
4058205020459
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Akku-Taschenlampe P6R Core 15-600/900Lumen Ledlenser
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,331 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Premium Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
akku-taschenlampe led lenser
,
akku taschenlampe
,
led akku-taschenlampe
,
4058205020459;3090580055;90580055;Akku-Taschenlampe P6R Core 15-600/900Lumen Ledlenser;502179;Ledlenser
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 48,84*
€ 58,27*
Lager 1955
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 49,01*
€ 60,02*
Lager 4012
3 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 60,09*
Lager 314
1
€ 4,70*
ab € 50,64*
€ 60,22*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 51,55*
€ 61,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zweibrüder Ledlenser® Universal Mounting System - 0362
Ledlenser
0362
ab € 7,47*
Zubehör
Ledlenser Flex3 Lithium-Ion (Li-Ion) 3400 mAh Schwarz, Grün
Ledlenser
502126
ab € 19,50*
Zubehör
Ledlenser Flex7 6800 mAh Schwarz, Grün
Ledlenser
502125
ab € 30,85*
Zubehör
Adapter für Taschenlampenhalterung für -Leuchte
Ledlenser
502250
ab € 2,55*
Zubehör
LEDLENSER 502238 Color Filter Set 35.1mm_Black_Box
Ledlenser
502238
ab € 10,29*
Zubehör
LEDLENSER 502260 Charging Station Type B_Black_Box
Ledlenser
502260
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen