| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-99147 SKF Herst.-Nr.: 99147 EAN/GTIN: 0085311041379 |
| |
|
| | |
| SKF Speedi Sleeve, Wellenschutzhülse, Wellenreparaturhülse Weitere Informationen: | | Bohrung: | 38,00 mm | Außendurchmesser: | 38,56 mm | Breite: | 13,00 mm | Gewicht: | 0,0372 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 12,70* | € 18,02* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,29* | € 20,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,59* | € 20,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,08* | € 22,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,75* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|