| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-LAOS 09774 Herst.-Nr.: LAOS 09774 EAN/GTIN: 7316572682067 |
| |
|
| | |
| Oelbehaelter bzw. Zubehoer der LAOS Reihe Weitere Informationen: | | Bohrung: | 350,00 mm | Außendurchmesser: | 145,00 mm | Breite: | 230,00 mm | Gewicht: | 0,45 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,87* | € 80,80* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 64,77* | € 86,00* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 86,71* | € 109,94* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 87,76* | € 111,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|