| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-M224749/M224710 TIM Herst.-Nr.: M224749/M224710 EAN/GTIN: 0053893665054 |
| |
|
| | |
| Timken Tapered Roller Bearing Assembly M224749/M224710 Weitere Informationen: | | Bohrung: | 120,65 mm | Außendurchmesser: | 174,63 mm | Breite: | 35,72 mm | Gewicht: | 2,613 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;M224749/M224710 TIM;M224749/M224710 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,22* | € 660,80* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,93* | € 663,62* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,98* | € 664,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,20* | € 722,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|