Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M224749/M224710 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M224749/M224710
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M224749/M224710
EAN/GTIN:
     0053893665054
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 174,625 Außendurchmesser Zoll: 6,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 120,65 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 244 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 35,72 Statische Tragzahl kN: 422
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
174,625
Außendurchmesser Zoll:
6,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
120,65
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
244
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
35,72
Statische Tragzahl kN:
422
Weitere Suchbegriffe: 210M224749/M224710, M224749/M224710
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,09*
€ 673,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,50*
€ 676,78*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,72*
€ 677,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,30*
€ 738,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,53*
€ 806,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,35*
€ 778,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,33*
€ 769,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,71*
€ 746,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.