Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Metric Split Plummer Block Housing & Component TSNG608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-TSNG608 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     TSNG608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lippendichtung
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Timken Metric Split Plummer Block Housing & Component TSNG608
Weitere Informationen:
Bohrung:
32,00 mm
Außendurchmesser:
67,50 mm
Breite:
12,00 mm
Gewicht:
< 100g kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Zweilippendichtung, lippendichtung, Timken;Metric Split Plummer Block Housing & Component;TSNG608 TIM;TSNG608
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,54*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,36*
50 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 15,34*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.