Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Halterung Lock, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Halterung Lock, schwarz
PC-Halterung Lock, schwarz
PC-Halterung Lock, schwarz
PC-Halterung Lock, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-0048305
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48305
EAN/GTIN:
     4023149483059
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung Lock, schwarz

Einfach unter die Tischplatte oder an einer ebenen Fläche an der Seite festschrauben. Max. Abmessungen für das PC-Gehäuse: Höhe 370-630 mm, Breite 85-230 mm, optional abschliessbar, Schloss bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Innen B/H/T:
mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Weitere Suchbegriffe: PC-Halterung, cpu halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,2038*
€ 133,0938*
Lager 4708
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 145,33*
14 Tage
415
€ 6,99*
ab € 119,79*
€ 150,20*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47115
ab € 23,9672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.