Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Halterung Lock,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334287
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48305
EAN/GTIN:
     4023149483059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
• Einfach unter die Tischplatte oder an einer ebenen Fläche an der Seite festschrauben · Max. Abmessungen für das PC-Gehäuse: Höhe 370 - 630 mm Breite 85 - 230 mm · Optional abschließbar · Schloss bitte separat bestellen (siehe unten) · Stahl pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PC-Halterung, cpu halter, Bürotisch, PC-Halter, PC-Halterungen, Schreibtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,4138*
€ 135,6538*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 148,24*
15 Tage
415
€ 6,99*
ab € 120,00*
€ 153,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,6538*
€ 161,42802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,2738*
€ 160,97582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,7938*
€ 152,07462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,0538*
€ 146,43402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,4138*
€ 126,63242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47115
ab € 23,8072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.