Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawattenhalter Länge 300 mm Stahl-vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawattenhalter Länge 300 mm Stahl-vernickelt
Krawattenhalter Länge 300 mm Stahl-vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-0048890
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48890
EAN/GTIN:
     4023149488900
Suchbegriffe:
Krawattenhalter
Küchen-Systemtechnik
krawattenhalter
Krawattenhalter Länge 300 mm Stahl-vernickelt

Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,95*
ab € 3,2657*
€ 5,7819*
Lager 4708
unbekannt
€ 9,50*
ab € 3,67*
€ 5,85*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,61*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.