Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand für Schmalcontainer, 226mm, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand für Schmalcontainer, 226mm, Stahl, schwarz
Trennwand für Schmalcontainer, 226mm, Stahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-1045467
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1045467
EAN/GTIN:
     4023149028724
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Trennwand für Schmalcontainer, 226mm, Stahl, schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Produktart:
Trennwand
Weitere Suchbegriffe: Zwischenwand Schubladenmagazin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,1032*
€ 6,6132*
Lager 4708
31
1
€ 9,50*
ab € 5,73*
€ 8,65*
18 Tage
851
1
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,68*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
1040176
ab € 2,28*
Zubehör
Hettich
1040175
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.