Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand f.Schmalcontainer,ST,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288238
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1045467
EAN/GTIN:
     4023149028724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
• Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken · Arretierung in der OrgaLine · Stahl pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Farbe:
schwarz
Tiefe:
226 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zwischenwand Schubladenmagazin, Kunststoffeinsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Regal, Tiefenteiler, Trennblech, Trennbleche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,1032*
€ 6,6132*
3 Tage
31
1
€ 9,50*
ab € 5,73*
€ 8,65*
18 Tage
851
1
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,6132*
€ 7,86971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2832*
€ 7,47701
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1032*
€ 6,07281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
1040176
ab € 2,28*
Zubehör
Hettich
1040175
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.